Μύτες τρυπανιών, συλλογή DIN 338 HSS
Τρυπάνι HSCo DIN 338, συλλογή Red Line 19 τμχ.
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO RL 19TEM
REDSTRIPE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο τρύπημα
- Η λέπτυνση εξασφαλίζει λιγότερη τριβή κατά τη διάτρηση, οπότε απαιτείται λιγότερη δύναμη προώθησης.
- Αυτή η ισχυρή σημειακή λείανση με μικρό μήκος εργασίας επιτρέπει το γρήγορο τρύπημα με επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά δράπανα στο εργοτάξιο και σε γραμμές συναρμολόγησης.
- Εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των ρινισμάτων.
Αυτοκεντραριζόμενο
- Το εγκάρσιο τρόχισμα εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε κοίλες επιφάνειες και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή πιλοτική οπή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 19 Stck(pcs) |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSCo |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ1,0MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ1,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ2,0MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ2,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ3,0ΜΜ
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ3,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ4,0ΜΜ
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ4,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ5,0MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ5,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ6,0ΜΜ
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ6,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ7,0MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ7,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ8,0ΜΜ
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ8,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ9,0MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ9,5MM
REDSTRIPEΤΡΥΠ.HSCO DIN338 RED LINE Φ10,0MM
REDSTRIPEΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες