Μπουλόνι με πεταλούδα - στρογγυλά πτερύγια DIN 316, μαλακός σίδηρος, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 316, επιψευδαργ. μαλακτός χυτοσίδηρος
ΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛ DIN316 TPG Γ/Β Α2Κ M5X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 11 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Ύψος φτερού (h1) | 13 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2) | 26 mm |
Ύψος κοπής | 13 mm |
Πρότυπα | DIN 316 |
Υλικό | Μαλακτός χυτοσίδηρος |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με πτέρυγα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Πρεσαριστό |
Κατηγορία προϊόντος | C |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |