Μπουλόνι με πεταλούδα - στρογγυλά πτερύγια DIN 316, μαλακός σίδηρος, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 316, επιψευδαργ. μαλακτός χυτοσίδηρος
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ DIN316 Μ10Χ25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Ύψος φτερού (h1) | 25 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2) | 51 mm |
Ύψος κοπής | 25 mm |
Πρότυπα | DIN 316 |
Υλικό | Μαλακτός χυτοσίδηρος |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με πτέρυγα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Πρεσαριστό |
Κατηγορία προϊόντος | C |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |