Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 316
ΒΙΔΑ WING SIDIN316 US A2 M8X25

Αρ. είδους 027282825
EAN 4038898235965

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 027282825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
M8

Εξωτερική διάμετρος (d2)

13,8 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Ύψος φτερού (h1)

14,8 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2)

30,3 mm

Πρότυπα

DIN 316

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με πτέρυγα

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

Πρεσαριστό