Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 316
ΒΙΔΑ WING SIDIN316 US A2 M6X30

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12,7 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Ύψος φτερού (h1) | 13,6 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2) | 27,8 mm |
Πρότυπα | DIN 316 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με πτέρυγα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | Πρεσαριστό |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |