Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 316
ΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ SIDIN316 US A2 M10X40

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Outer diameter (d2) | 16.5 mm |
Longitud (l1) | 40 mm |
Ύψος φτερού (h1) | 17.7 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2) | 36.2 mm |
Standards | DIN 316 |
Material | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Surface | Απλός |
RoHS-compliant | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με πτέρυγα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1.5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Πρεσαριστό |