Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 316
ΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔ.ΑΜΕΡ.DIN316 A2 AF 5X40

Αρ. είδους 027282540

EAN 4058794790764

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 027282540

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10,3 mm

Μήκος (l1)

40 mm

Ύψος φτερού (h1)

11 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2)

22,5 mm

Πρότυπα

DIN 316

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με πτέρυγα

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

Πρεσαριστό

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες