Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα φτερά Παρόμοιο με DIN 316, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 316
ΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔ.ΑΜΕΡ.DIN316 A2 AF 5X16
Αρ. είδους 027282516
EAN 4058794790757

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 10,3 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Ύψος φτερού (h1) | 11 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2) | 22,5 mm |
Πρότυπα | DIN 316 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με πτέρυγα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | Πρεσαριστό |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |