Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα πτερύγια παρόμοιο με DIN 316, χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), πρεσαριστός

Παρόμοιο με DIN 316, επιψευδαργ. χάλυβας 4.8
ΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ DIN316 US 4.8 Γ/Β M5X15

Αρ. είδους 023790515

EAN 4038898835721

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πεταλούδα, τετράγωνα πτερύγια παρόμοιο με DIN 316, χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), πρεσαριστός

Αρ. είδους 023790515

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10,3 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Ύψος φτερού (h1)

11 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e2)

22,5 mm

Πρότυπα

DIN 316

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με πτέρυγα

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

Πρεσαριστό

Κατηγορία προϊόντος

C

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες