Παξιμάδι με πεταλούδα, στρογγυλό σχήμα φτερού (γερμανικού τύπου) DIN 315, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 315, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΕΤΑΛ.ΑΜΕΡ.DIN315 A4AF M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος φτερού (h1) | 24 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1) | 51 mm |
Πρότυπα | DIN 315 |
Μορφή | Γερμανικού τύπου |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |