Παξιμάδι με πεταλούδα, στρογγυλό σχήμα φτερού (γερμανικού τύπου) DIN 315, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 315, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜ.-ΠΕΤΑΛΟΥΔ Α4 Μ8 DIN315ΓΕΡΜ.ΤΥΠ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος φτερού (h1) | 19 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1) | 39 mm |
Πρότυπα | DIN 315 |
Μορφή | Γερμανικού τύπου |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |