Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085
Γερμανικό κλειδί ISO 1085
ΓΕΡΜΑΝ.ΚΛΕΙΔΙ 30X32
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό γερμανικό κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το γερμανικό κλειδί με δύο πλάτη από πλευρά σε πλευρά εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στην κλίση 15°
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
- Οι κεφαλές είναι πολύ γερές και αντέχουν ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και υψηλή ποιότητα
- Το γερμανικό κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3110/ISO 1085
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και οι κεφαλές είναι στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανικού κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 30 x 32 mm |
Μήκος (L) | 310 mm |
Πάχος σιαγόνας (a) | 10 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (b1) | 65 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού 2 (b2) | 69 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |