Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085

Γερμανικό κλειδί ISO 1085
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 21X23MM

Αρ. είδους 0713304213

EAN 4024835153416

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085

Αρ. είδους 0713304213
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
Εργαλεία ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας σε μεγάλη γκάμα μεγεθών

Εργονομικό γερμανικό κλειδί για απαιτητικές εργασίες


  • Το γερμανικό κλειδί με δύο πλάτη από πλευρά σε πλευρά εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στην κλίση 15°

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο

  • Οι κεφαλές είναι πολύ γερές και αντέχουν ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και υψηλή ποιότητα


  • Το γερμανικό κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3110/ISO 1085

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και οι κεφαλές είναι στιλβωμένες

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανικού κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

21 x 23 mm

Μήκος (L)

246 mm

Πάχος σιαγόνας (a)

8 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (b1)

47 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού 2 (b2)

51 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες