Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W4, BASIC-Line

DIN 3017-1 σχήμα A W4 BASIC-Line
ΚΟΛΙΕ DIN3017 A W4 A2 20X32/12

Αρ. είδους 495042032
EAN 4056807196640

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W4, BASIC-Line

Αρ. είδους 495042032

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων είναι σημαντικά στοιχεία στερέωσης για τις συνδέσεις στήριξης των εύκαμπτων σωλήνων σας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Απλός

Υλικό βίδας

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της βίδας

Απλός

Υλικό περιβλήματος

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια περιβλήματος

Απλός

Πλάτος ζώνης

12 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

20-32 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 mm

Πρότυπα

DIN 3017

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες