Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W4, BASIC-Line

DIN 3017-1 σχήμα A W4 BASIC-Line
ΚΟΛΙΕ DIN3017 A A2 8X16/9

Αρ. είδους 495038 16

EAN 4056807196688

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W4, BASIC-Line

Αρ. είδους 495038 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων είναι σημαντικά στοιχεία στερέωσης για τις συνδέσεις στήριξης των εύκαμπτων σωλήνων σας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Απλός

Υλικό βίδας

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της βίδας

Απλός

Υλικό περιβλήματος

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια περιβλήματος

Απλός

Πλάτος ζώνης

9 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

8-16 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 mm

Πρότυπα

DIN 3017

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες