Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W4, BASIC-Line
DIN 3017-1 σχήμα A W4 BASIC-Line
ΚΟΛΙΕ A Α2 40X60/12 DIN3017

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της βίδας | Απλός |
Υλικό περιβλήματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια περιβλήματος | Απλός |
Πλάτος ζώνης | 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 40-60 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 7 mm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |