Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W1, BASIC-Line
DIN 3017-1, σχήμα A W1 BASIC-Line
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ DIN3017 A W1 9MM (40-60MM)
Αρ. είδους 495014060
EAN 4056807579535
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Χάλυβας |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό περιβλήματος | Χάλυβας |
Επιφάνεια περιβλήματος | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 40-60 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Σταθερή επιφάνεια |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 7 mm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |