Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W1, BASIC-Line

DIN 3017-1, σχήμα A W1 BASIC-Line
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ CARGO W1 12MM (100-120)

Αρ. είδους 4950100120

EAN 4065233133457

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017-1, σχήμα A, W1, BASIC-Line

Αρ. είδους 4950100120

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων είναι σημαντικά στοιχεία στερέωσης για τις συνδέσεις στήριξης των εύκαμπτων σωλήνων σας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Χάλυβας

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό περιβλήματος

Χάλυβας

Επιφάνεια περιβλήματος

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος ζώνης

12 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

100-120 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 mm

Πρότυπα

DIN 3017

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες