Ελατήριο πίεσης με βίδα με διπλούς κρίκους DIN 2097, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 2097, επιψευδαργυρ. χάλυβας με διπλούς κρίκους
(ΕΠ) ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ED0,8-1,0X55
Αρ. είδους 050621055
EAN 4011231440868
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Mean winding diameter | 8 mm |
Πάχος (d) | 1 mm |
Μήκος (l1) | 55 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με διπλές οπές |
DIN | 2097 |