Ελατήριο πίεσης με βίδα με διπλούς κρίκους DIN 2097, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 2097, επιψευδαργυρ. χάλυβας με διπλούς κρίκους
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ DIN2097 D0,6 ED6,0 HOD25
Αρ. είδους 050620625
EAN 4046778748238
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Mean winding diameter | 6 mm |
Πάχος (d) | 0,6 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με διπλές οπές |
DIN | 2097 |