Ελατήριο πίεσης με βίδα με διπλούς κρίκους DIN 2097, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 2097, επιψευδαργυρ. χάλυβας με διπλούς κρίκους
(ΕΠ) ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ 1,0Χ55
Αρ. είδους 0506210551
EAN 4011231440882
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Mean winding diameter | 11 mm |
Πάχος (d) | 1 mm |
Μήκος (l1) | 55 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με διπλές οπές |
DIN | 2097 |