Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατήριο πίεσης DIN 2095, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 2095, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 1,65Χ55

Αρ. είδους 050615 55

EAN 4011231440622

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατήριο πίεσης DIN 2095, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 050615 55

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τα ελατήρια πίεσης συμμορφώνονται με την Κατηγορία 2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2095

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

10 mm

Πάχος (d2)

1,5 mm

Μήκος (l1)

55 mm

Αριθμός περιελίξεων

15 Stck(pcs)

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρότυπα

DIN 2095

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ ελατηρίου πίεσης 335 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. DIN 2095

ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ DIN2095 335ΤΕΜ.

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας ελατηρίων, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες