Ελατήριο πίεσης DIN 2095, σύρμα από χάλυβα ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 2095, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 1Χ32
Αρ. είδους 050610 32
EAN 4011231440417
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα ελατήρια πίεσης συμμορφώνονται με την Κατηγορία 2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2095
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 10 mm |
Πάχος (d2) | 1 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Αριθμός περιελίξεων | 11 Stck(pcs) |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Πρότυπα | DIN 2095 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!