Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων DIN 1897 HSCo

Ξεπονταριστής HSCo, DIN 1897 Longlife
ΤΡΥΠ.ΞΕΠΟΝΤ.HSCO DIN1897 LL Φ8Χ79ΜΜ

Αρ. είδους 0710740080

EAN 4061975385949

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων DIN 1897 HSCo

Αρ. είδους 0710740080
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
Το εξαιρετικά ανθεκτικό τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για τη χαλάρωση σημειακών συγκολλήσεων με δράπανα χειρός σε αμαξώματα υψηλής αντοχής έως 1200 N/mm² σε κάθε τύπο οχήματος.

Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma


  • Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων που δεν διαθέτουν επικάλυψη

  • Έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή στη θερμότητα έως τους 800 °C), π.χ. TiN

  • Έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σύγκριση με τα τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων που δεν διαθέτουν επικάλυψη


Εξαιρετικά σταθερή γεωμετρία αιχμής για δύσκολες συνθήκες διάτρησης με όλα τα συνηθισμένα δράπανα χειρός



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αιχμής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων



Εξαιρετικό κεντράρισμα του τρυπανιού στη σημειακή συγκόλληση και διάτρηση ακριβείας


Αιχμή κεντραρίσματος 115°



Διατρήσεις χωρίς γρέζια


Γωνία αιχμής 180° στις ακμές κοπής



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα (π.χ. δράπανο Vario, Spitznagel κ.λπ.)

  • Μην το χρησιμοποιείτε σε δράπανα με τσοκ ή ατράκτους
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Κατάλληλο για διάτρηση αμαξωμάτων/λαμαρινών υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό <= 1200 N/ mm², χυτοσίδηρου, ελασμάτων ανοξείδωτου χάλυβα, ελασμάτων ορείχαλκου, ελασμάτων αλουμινίου, ελασμάτων ψευδαργύρου, ελασμάτων χαλκού και πλαστικών πάνελ

  • Κατάλληλο για χρήση σε δράπανα με τσοκ 3 σιαγόνων
Οδηγίες

Πρέπει να εξασφαλίζετε σταθερή ταχύτητα περιστροφής



Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για λαμαρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα


  • Μέγ. 1200 σ.α.λ. για ∅ 6 mm

  • Μέγ. 950 σ.α.λ. για ∅ 8 mm

  • Μέγ. 730 σ.α.λ. για ∅ 10 mm


Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χαλύβδινα πάνελ/αμαξώματα έως 1200 N/ mm²


  • Μέγ. 1650 σ.α.λ. για ∅ 6 mm

  • Μέγ. 1200 σ.α.λ. για ∅ 8-9 mm

  • Μέγ. 950 σ.α.λ. για ∅ 10 mm


Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά και λιπαντικά

Ποιότητα

Würth-Standard

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάμετρος

8 mm

Μήκος

79 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών

37 mm

Διάμετρος στελέχους

8 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες