Αυλακωτό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα DIN 1804, χάλυβας, απλός
DIN 1804/W, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΤΡΟΓ DIN1804/W M40X1,5
Αρ. είδους 038594015
EAN 4011231353588
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σε μηχανολογικές κατασκευές
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M40 x 1,5 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 62,00 mm |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Πρότυπα | DIN 1804 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |