Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 1587, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 1587, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΤΥΦΛΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΨΗΛΑ-A-Α4-DIN1587-Μ5
Αρ. είδους 03495
EAN 4058794790702

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχέδιο χωρίς εγκοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 1587 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Στρογγυλό |
Σχεδίαση | Χωρίς εγκοπή, Υψηλό προφίλ |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Ύψος (h1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |