Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 1587, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 1587, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΕΞ.ΤΥΦΛΑ ΠΑΞΙΜ.ΨΗΛΑ-DIN1587-A-A2-M14
Αρ. είδους 034814
EAN 4024835145428
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική λύση για την προστασία των άκρων σπειρωμάτων
Σχέδιο χωρίς εγκοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 1587 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Στρογγυλό |
Σχεδίαση | Χωρίς εγκοπή, Υψηλό προφίλ |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M14 |
Ύψος (h1) | 25 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS22 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |