Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 1587, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 1587, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 6
(ΕΠ)-ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΤΥΦΛΟ-ΕΠΙΧΡ.-DIN1587-A-M3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική λύση για την προστασία των άκρων σπειρωμάτων
Σχέδιο χωρίς εγκοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 1587 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 6 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Στρογγυλό |
Σχεδίαση | Χωρίς εγκοπή, Υψηλό προφίλ |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M3 |
Ύψος (h1) | 7 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS5.5 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |