Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζυγαριά με ελατήριο Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15112

Εντατήρας ελατηρίου
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αρ. είδους 071593812
EAN 4050382224446
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στιβαρές και ανθεκτικές ζυγαριές υψηλής ποιότητας με ελατήριο. Διαθέτουν ρυθμιζόμενο εύρος φέρουσας ικανότητας και ράγα προστασίας

Οι ζυγαριές με ελατήριο αποτελούν ιδανικό βοήθημα κατά τις εργασίες συναρμολόγησης ή κατά την παραγωγή και εξασφαλίζουν τακτοποιημένο περιβάλλον, ασφάλεια και εργονομία στον χώρο εργασίας



Περίβλημα κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις, τύμπανο συρματόσχοινου από πλαστικό ανθεκτικό στη φθορά. Πριτσινωμένο ελατήριο ανάρτησης φορτίου, κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής


Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλός συντελεστής ασφαλείας



Ανάρτηση και στερέωση φορτίου με κουμπωτά άγκιστρα υψηλής ποιότητας


Βολική, αξιόπιστη τοποθέτηση της ίδιας της ζυγαριάς με ελατήριο και του στερεωμένου εργαλείου



Οι ζυγαριές με ελατήριο εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τον χρήστη


Αυξημένη παραγωγικότητα και λιγότερος κόπος για τον χρήστη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ικανότητα ανύψωσης (εργοστασιακή ρύθμιση)

2 kg

Ελάχ./Μέγ. ικανότητα φόρτωσης

0,5-2 kg

Μέγ. μήκος ανάπτυξης καλωδίου

2,5 m

Υλικό περιβλήματος

Ειδικό πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες