Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας, ανοιχτό σχήμα με συγκολλημένα άκρα DIN 1480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 1480, επιψευδαργ. χάλυβας με άκρα συγκόλλησης
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚ. ΑΚΡΑ DIN1480 Γ/Β M20

Αρ. είδους 05210120
EAN 4011231443609
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντατήρας, ανοιχτό σχήμα με συγκολλημένα άκρα DIN 1480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 05210120
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
Τα χιτώνια εντατήρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1480, πρέπει να συναρμολογούνται με συγκολλημένα άκρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 34828 από το ίδιο υλικό (S235JR). Σε αυτή την περίπτωση, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτή των συγκολλημένων άκρων. Όταν συναρμολογούνται με συνδετικά μέρη από άλλα υλικά, ειδικά με υλικά με μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M20

Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l)

200 mm

Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εξωτερικά)

52 mm

Eξωτερική διάμετρος του άκρου χιτωνίου

34 mm

Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εσωτερικά)

24 mm

Διάμετρος χιτωνίου εντατήρα

17 mm

Μήκος (άκρου συγκόλλησης)

220 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

120 mm

Πρότυπα

DIN 1480

Μορφή

Ανοιχτό

Σχεδίαση

Με άκρα συγκόλλησης

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο