Εντατήρας, ανοιχτό σχήμα με συγκολλημένα άκρα DIN 1480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 1480, επιψευδαργ. χάλυβας με άκρα συγκόλλησης
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚ. ΑΚΡΑ DIN1480 Γ/Β M16
Αρ. είδους 05210116
EAN 4011231443586
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα χιτώνια εντατήρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1480, πρέπει να συναρμολογούνται με συγκολλημένα άκρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 34828 από το ίδιο υλικό (S235JR). Σε αυτή την περίπτωση, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτή των συγκολλημένων άκρων. Όταν συναρμολογούνται με συνδετικά μέρη από άλλα υλικά, ειδικά με υλικά με μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M16 |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l) | 170 mm |
Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εξωτερικά) | 42 mm |
Eξωτερική διάμετρος του άκρου χιτωνίου | 27 mm |
Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εσωτερικά) | 20 mm |
Διάμετρος χιτωνίου εντατήρα | 14 mm |
Μήκος (άκρου συγκόλλησης) | 200 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 100 mm |
Πρότυπα | DIN 1480 |
Μορφή | Ανοιχτό |
Σχεδίαση | Με άκρα συγκόλλησης |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |