Εντατήρας με κρίκους DIN 1480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας DIN 1480 με κρίκους
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ-ΜΑΤΙ-DIN1480-(A2K)-M6
Αρ. είδους 0521026
EAN 4011231443760
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εντατήρας (ανοιχτού τύπου) για γρήγορη σύσφιγξη και χαλάρωση των σχοινιών
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 9 mm |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l1) | 110 mm |
Συνολικό μήκος βιδωτού κρίκου | 80 mm |
Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εξωτερικά) | 19 mm |
Διάμετρος χιτωνίου εντατήρα | 6 mm |
Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εσωτερικά) | 9 mm |
Μήκος | 110 mm |
Eξωτερική διάμετρος του άκρου χιτωνίου | 12 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 55 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου | 20 mm |
Πρότυπα | DIN 1480 |
Σχεδίαση | Με βίδα με κρίκο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | Ανοιχτό |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 2,25 kN |
Πάχος δακτυλίου | 5,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |