Κυλινδρικός αυλακωτός πείρος με λοξοτομή DIN 1473, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 1473, ανοξείδωτος χάλυβας A1 με λοξοτομή
(ΕΠ) ΠΙΡΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ DIN1473 Α1 6X60
Αρ. είδους 026736 60
EAN 4038898264644
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Πρότυπα | ISO 8740, DIN 1473 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |