Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή για χρήση κλειδιών με μικρότερο άνοιγμα DIN 14441, χάλυβας με βαριά επιχάλκωση
Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή DIN 14441
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DIN14441 SW12
Αρ. είδους 03668
EAN 4011231346955
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Διάμετρος κολάρου (d1) | 11,5 mm |
Ύψος (h1) | 8,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 12 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Με επιχάλκωση |
Σχεδίαση | Μικρό μέγεθος κλειδιού |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |