Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή για χρήση κλειδιών με μικρότερο άνοιγμα DIN 14441, χάλυβας με βαριά επιχάλκωση

Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή DIN 14441
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DIN14441 M6

Αρ. είδους 03661

EAN 4011231346733

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή για χρήση κλειδιών με μικρότερο άνοιγμα DIN 14441, χάλυβας με βαριά επιχάλκωση

Αρ. είδους 03661

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Διάμετρος κολάρου (d1)

8,5 mm

Ύψος (h1)

7 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

9 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Με επιχάλκωση

Σχεδίαση

Μικρό μέγεθος κλειδιού

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

11621304755

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες