Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή, μηχανικό κλειδί κανονικού μεγέθους DIN 14440, χάλυβας με βαριά επιχάλκωση
Παξιμάδι εξάτμισης με εγκοπή DIN 14440
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DIN14440 8 SW17 M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Διάμετρος κολάρου (d1) | 16,5 mm |
Ύψος (h1) | 10,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 17 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Με επιχάλκωση |
Σχεδίαση | Κανονικό μέγεθος κλειδιού |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |