Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα DIN 1440, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, για μπουζόνια

DIN 1440, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΙΡΩΝ Α2 DIN1440 4

Αρ. είδους 04099114
EAN 4038898240013
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
Εσωτερική διάμετρος (d1)

4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

8 mm

Πάχος (h1)

0,8 mm

Πρότυπα

DIN 1440

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2