Μπουζόνι με μικρή κεφαλή DIN 1434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 1434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΠΙΡΟΙ 14X45/4,0
Αρ. είδους 026000142
EAN 4011231313407
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 14 mm |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 19 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3 mm |
Η απόσταση από το άκρο του μπουλονιού έως το κέντρο της οπής (le) | 5 mm |
Διάμετρος οπής (d2) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 1434 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | Τύπος Β, χωρίς οπή κοπίλιας |