Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένη τσάντα πρώτων βοηθειών DIN 13164:2022

Τσάντα πρώτων βοηθειών, Kombi
ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ DIN13164

Αρ. είδους 08995209

EAN 4038898863694

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένη τσάντα πρώτων βοηθειών DIN 13164:2022

Αρ. είδους 08995209
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
Συνδυασμένη τσάντα για οχήματα, που εξοικονομεί χώρο. Περιλαμβάνει υλικό επίδεσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164:2022 καθώς και προειδοποιητικό τρίγωνο ευρωπαϊκού τύπου

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 2 μάσκες προσώπου, Τύπος I, DIN EN 14683

  • 1 ρολό τσιρότου, DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm

  • 1 συλλογή τσιρότων, 14 τεμάχια, DIN 13 019

  • 2 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος

  • 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151 - K

  • 2 γάζες σε φάκελο, DIN 13 151 - M

  • 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151 - G

  • 1 επίδεσμος, DIN 13 152 - A

  • 3 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 8, ρεγιόν/βαμβάκι, 8 cm x 4 m

  • 2 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 6, ρεγιόν/βαμβάκι, 6 cm x 4 m

  • 3 κομπρέσες 100 x 100 mm, 1 x 2 τμχ., χαρτί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 58953-2

  • 1 τριγωνικός επίδεσμος, DIN 13 168 - D

  • 1 ψαλίδι, DIN 58 279 - A 145

  • 1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/ασημί χρώματος, 1600 x 2100 mm

  • 4 ζεύγη μεγάλα γάντια προστασίας χωρίς ραφές, βινύλιο PVC

  • 1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών σε 6 γλώσσες

  • 1 λίστα περιεχομένων


Τσάντα από νάιλον υψηλής ποιότητας με αδιάβροχη επίστρωση και φερμουάρ σε τρεις πλευρές

Ανακοίνωση

Περιεχόμενο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164: 2022 συν ευρωπαϊκό προειδοποιητικό τρίγωνο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

435 mm

Πλάτος

100 mm

Ύψος

75 mm

DIN

13164

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες