Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022

Κιτ πρώτων βοηθειών, DIN 13164 για αυτοκίνητα
ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ AUTO DIN13164

Αρ. είδους 08995207

EAN 4038898792116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022

Αρ. είδους 08995207
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
Κιτ πρώτων βοηθειών

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 ρολό τσιρότου DIN 13 019 - A, 5x 2,5 cm

  • 1 συλλογή τσιρότων, 14 τεμάχια, DIN 13 019

  • 2 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος

  • 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13 151 - K

  • 2 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13 151 - M

  • 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13 151 - G

  • 1 επίδεσμος DIN 13 152 - A

  • 2 μάσκες προσώπου τύπου 1 DIN EN 14683

  • 3 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 8 ρεγιόν/βαμβάκι, 8 cm x 4 m

  • 2 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 6 ρεγιόν/βαμβάκι, 6 cm x 4 m

  • 3 κομπρέσες 100 x 100 mm, 1x 2 τμχ., από χαρτί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 58953-2

  • 1 τριγωνικός επίδεσμος DIN 13 168 - D

  • 1 ψαλίδι DIN 58 279 - A 145

  • 1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/ασημί χρώματος 1600 x 2100 mm

  • 4 γάντια μίας χρήσης

  • 1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών σε 6 γλώσσες

  • 1 λίστα περιεχομένων
Ανακοίνωση

Τα περιεχόμενα συμμορφώνονται με το τρέχον πρότυπο DIN 13164:2022

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

DIN

13164

Μήκος

255 mm

Πλάτος

166 mm

Ύψος

80 mm

Υλικό κιβωτίου

ABS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες