Τσάντα πρώτων βοηθειών για το αυτοκίνητο, χωρίς στάμπα, μονοκόμματη Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164-2022
Τσάντα πρώτων βοηθειών, μονοκόμματη, χωρίς στάμπα
ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ DIN 13164-2022
Αρ. είδους 0824401020
EAN 4048539373949
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υλικά πρώτων βοηθειών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164-2022
- Τα στοιχεία που χρειάζονται αντικατάσταση είναι συσκευασμένα ξεχωριστά και αντικαθίστανται εύκολα όταν λήξουν.
- Τσάντα κατασκευασμένη από νάιλον ύφασμα
- Μακριά λωρίδα αυτοπρόσφυσης στο πίσω μέρος γα στερέωση μέσα στο αυτοκίνητο
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κόκκινο |
Μήκος | 220 mm |
Πλάτος | 65 mm |
Ύψος | 146 mm |
DIN | 13164 |

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!