Σετ αναπλήρωσης για τσάντες πρώτων βοηθειών
ΣΕΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜ.DIN 13164-2022 3ΤΕΜ
Αρ. είδους 0824403000
EAN 4053479236179
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα είδη που χρειάζονται αντικατάσταση στις τσάντες πρώτων βοηθειών είναι συσκευασμένα ξεχωριστά και αντικαθίστανται εύκολα όταν λήξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως κιτ αναπλήρωσης για μονοκόμματες τσάντες πρώτων βοηθειών.
Για χρησιμοποιήσετε αυτό το κιτ σε τσάντες πρώτων βοηθειών 3 τμημάτων, κόψτε και ξεχωρίστε τα δύο τμήματα κατά μήκος της ραφής, αφού τα ξεδιπλώσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τα μεμονωμένα είδη στην τσάντα πρώτων βοηθειών τοποθετώντας τα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς κανένα πρόβλημα.
DIN | 13164 |
Μήκος | 240 mm |
Πλάτος | 65 mm |
Ύψος | 160 mm |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 48 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!