Συμπληρωματικό σετ για κουτί πρώτων βοηθειών Σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 13157 και DIN 13169
Θήκη συμπληρ. σετ πρώτων βοηθειών, DIN13157
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΚΙΤ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ DIN13157
Αρ. είδους 0899520113
EAN 4065746407274
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το σετ επέκτασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 4 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος και μάσκες προσώπου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης ακόμα και κατά τη φροντίδα τραυμάτων
- Οι πρόσθετες γάζες και τα τσιρότα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή υλικών φροντίδας τραυμάτων
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 4 γάζες τραυμάτων 10 x 6 cm
- 2 γάζες δακτύλων 5 x 4 cm
- 2 γάζες δακτύλων 12 x 2 cm
- 2 τσιρότα 7,2 x 1,9 cm
- 4 τσιρότα 7,2 x 2,5 cm
- 4 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος
- 2 μάσκες προσώπου DIN EN 14683
Απαιτούνται δύο συμπληρωματικά σετ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13157, προκειμένου να ενημερωθούν τα κουτιά πρώτων βοηθειών της εταιρείας με περιεχόμενο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13169.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουτιά πρώτων βοηθειών στο περιβάλλον λειτουργίας των προτύπων DIN 13157 και DIN 13169.
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 5 Years |