Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας DIN 128, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (MZN)

DIN 128, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα A
ΓΚΡΟΒΕΡ-DIN128-A-(MZN)-D8,1

Αρ. είδους 044188
EAN 4038898169086

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας DIN 128, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (MZN)

Αρ. είδους 044188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14,8 mm

Ύψος (h1)

2,75 mm

Πάχος (s1)

1,6 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

Πρότυπα

DIN 128

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες