Ροδέλα ασφαλείας DIN 128, χάλυβας, απλός
DIN 128, απλός χάλυβας, σχήμα Α
ΓΚΡΟΒΕΡ -DIN128-A-D10,2
Αρ. είδους 044180010
EAN 4038898167358
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18,1 mm |
Ύψος (h1) | 3,15 mm |
Πάχος (s1) | 1,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
Πρότυπα | DIN 128 |