Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας, κυρτή, σχήμα Α DIN 128, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 128, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΓΚΡΟΒΕΡ A2 DIN128A 8

Αρ. είδους 04479008

EAN 4058794790504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας, κυρτή, σχήμα Α DIN 128, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 04479008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14,8 mm

Ύψος (h1)

2,45 mm

Πάχος (s1)

1,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

Πρότυπα

DIN 128

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες