Ροδέλα ασφαλείας, κυρτή, σχήμα Α DIN 128, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 128, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΓΚΡΟΒΕΡ A2 DIN128A 6
Αρ. είδους 04479006
EAN 4058794790498
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,1 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 11,8 mm |
Ύψος (h1) | 2 mm |
Πάχος (s1) | 1,3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
Πρότυπα | DIN 128 |