Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας Σύμφωνα με το DIN 127B
DIN 127, χάλυβας γαλβανιζέ εν θερμώ, σχήμα Β
ΓΚΡΟΒΕΡ-DIN127-B-(HDG)-D12,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μόνο για χρήση σε συνδέσεις με μπουλόνια ≤ της κατηγορίας 5.8!
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12.2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 21.1 mm |
Ύψος (h1) | 5.0 mm |
Πάχος (s1) | 2.5 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | B |
Πρότυπα | DIN 127 |