Ροδέλα ασφαλείας, ίντσα DIN 127, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου
DIN 127, μηχ.κατεργ.χάλ., επικ.ψευδ., σχ. B, ίντσα
(ΕΠ)ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΤΣΑΣ DIN127 B A2K 5/8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5/8 in |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 27,25 mm |
Πάχος (s1) | 3,96 mm |
Ύψος (h1) | 5,18 mm |