Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα A DIN 127, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, σχήμα A
DIN 127, μηχανικά κατεργασμένος χάλυβας, επιψευδάργυρος, σχήμα A
(ΕΠ) ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127A Γ/Β Μ16
Αρ. είδους 0441916
EAN 4038898165972
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 16,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 27,4 mm |
Ύψος (h1) | 7,8 mm |
Πάχος (s1) | 3,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
Πρότυπα | DIN 127 |